モンプチクリスピーキッス 総合栄養食

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(24g) 原材料フィッシュ(白身魚、サーモン)、チキン、米、チキンミール、牛脂、大麦、コーングルテン、小麦粉、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、酵母、モルトエキス、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 内容量(g)24 注文コード69986640 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は原材料・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

新鮮なお魚が第一主原料。海の恵みの海藻入り。
ネコちゃんに必要な栄養をバランスよく配合した総合栄養食。無着色無香料。

成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分11%以下、水分10%以下 種類贅沢サーモン味 内容量(g)24 原材料フィッシュ(白身魚、サーモン)、チキン、米、チキンミール、牛脂、大麦、コーングルテン、小麦粉、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、酵母、モルトエキス、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 対象動物猫用フードスナック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする