成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分11%以下、水分10%以下
種類贅沢おさかな味
内容量(g)126
原材料白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、大麦、コーングルテン、小麦粉、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、酵母、モルトエキス、フィッシュパウダー、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
対象動物猫用フードスナック