Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチクリスピーキッス 総合栄養食
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(126g)
注文コード
69986676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
新鮮なお魚が第一主原料。海の恵みの海藻入り。
ネコちゃんに必要な栄養をバランスよく配合した総合栄養食。無着色無香料。
原材料
(とびきり贅沢おさかな味)
白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、大麦、コーングルテン、小麦粉、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、酵母、モルトエキス、フィッシュパウダー、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、(とびきり贅沢チキン味)チキン、米、チキンミール、小麦粉、牛脂、コーングルテン、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、大麦、酵母、モルトエキス、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)(とびきり贅沢サーモン味)フィッシュ(白身魚、サーモン)、チキン、米、チキンミール、牛脂、大麦、コーングルテン、小麦粉、えんどう豆でんぷん、たんぱく加水分解物、酵母、モルトエキス、ひまわり油、ぶどう糖、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
成分
【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分11%以下、水分10%以下
種類
贅沢シリーズ3種バラエティ
内容量(g)
126
対象動物
猫用フードスナック