モンプチクリスピーキッス バラエティ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(144g) 原材料(ターキー&チキンセレクト)チキン、チキンミール、米、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、ターキーミール、モルトエキス、ぶどう糖、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(ツナ&サーモンセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、サーモンパウダーぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(フィッシュセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、サーモンパウダー、えびパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) 注文コード69986719 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る

1袋に3つのおいしさ!バラエティ限定フレーバーを含む贅沢な3フレーバーを大袋バラエティパックに。

成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分9%以下、水分8%以下 種類ターキー&チキンセレクト、ツナ&サーモンセレクト、フィッシュセレクト 内容量(g)144 原材料(ターキー&チキンセレクト)チキン、チキンミール、米、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、ターキーミール、モルトエキス、ぶどう糖、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(ツナ&サーモンセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、サーモンパウダーぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(フィッシュセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、サーモンパウダー、えびパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) 対象動物猫用フードスナック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69986694
2024-08-12
用途:
ペット(猫)のおやつ
有限会社アスコ通信特機 様

よく食べます、袋を見せただけで寄ってきておねだりします。
最近暑くて主食のドライフードを食べない時、先に与えると勢いで主食を食べてくれるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする