モンプチクリスピーキッス バラエティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(144g) 原材料(フィッシュセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、サーモンパウダー、えびパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) (海の幸 貝柱&ツナセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、酵母、ぶどう糖、ツナパウダー、えびパウダー、ロブスターエキスパウダー、貝柱エキスパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(シーフードセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) 注文コード69986728 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

1袋に3つのおいしさ!人気の「クリスピーキッス」3フレーバーを大袋バラエティパックに。

成分【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分9(海の幸貝柱&ツナセレクトのみ 10)%以下、水分8%以下 種類フィッシュセレクト、海の幸 貝柱&ツナセレクト、シーフードセレクト 内容量(g)144 原材料(フィッシュセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、酵母、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、サーモンパウダー、えびパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) (海の幸 貝柱&ツナセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、酵母、ぶどう糖、ツナパウダー、えびパウダー、ロブスターエキスパウダー、貝柱エキスパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)(シーフードセレクト)白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) 対象動物猫用フードスナック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする