成分【保証】たんぱく質:12%以上、脂質:2.8%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分3%以下、水分82%以下
種類我慢できない隠し味ゼリー お肉バラエティ
原材料(チキン&ほうれん草味)肉類(チキン、ラム、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、ほうれん草、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)(ビーフ&トマト味)肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、フィッシュ、トマト、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(カラメル、酸化鉄)
入数50g×12個入
対象動物猫用フードウェット