成分たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本
形状ペースト
種類とりささみバラエティ
ケース入数16
原材料【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素