ちゅ〜るごはん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14g×20本) 注文コード 69986834 品番 DS-254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1日に必要な栄養バランスを調整した主食ちゅーるです。そのままでも、ドライフードにかけても。関節・骨・お腹・皮膚の健康にも配慮した健康素材を加えています。

成分【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本 形状ペースト 種類ささみビーフバラエティ ケース入数16 原材料【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素
注意
※犬スナックジャーキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする