CIAOちゅ〜る

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(14g×20本) 原材料【とりささみ 海鮮ミックス味】鶏肉(ささみ)、ほたてエキス、かつお節エキス、まぐろエキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素【とりささみ&黒毛和牛】鶏肉(ささみ)、和牛、ビーフエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na,P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス 注文コード69986965 品番DSC-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は原材料・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいちゅーるです。

成分たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下、約7kcal/本 形状ペースト 種類とりささみ和牛バラエティ ケース入数16 原材料【とりささみ 海鮮ミックス味】鶏肉(ささみ)、ほたてエキス、かつお節エキス、まぐろエキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素【とりささみ&黒毛和牛】鶏肉(ささみ)、和牛、ビーフエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na,P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス
注意
※猫スナックジャーキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする