成分【まぐろ 海鮮ミックス味】たんぱく質7.5%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.6%以下、灰分1.7%以下、水分90.0%以下、約7kcal/本【まぐろ】たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.6%以下、灰分1.7%以下、水分90.5%以下、約7kcal/本
形状ペースト
種類バラエティ
ケース入数16
原材料【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、ほたてエキス、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、キトサン、セルロース、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ】まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、キトサン、セルロース、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス