CIAO缶ちゅ〜る

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14g×40本) 注文コード69987060 品番SC-421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

CIAO缶の人気フレーバーがおやつとして楽しめます。

成分たんぱく質9.5%以上、脂質0.4%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分88.0%以下、約7kcal/本 形状ペースト 種類まぐろ白身、まぐろ白身しらす入、かつお&おかか、かつおホタテ貝柱入 ケース入数8 原材料【まぐろ白身】まぐろ、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【まぐろ白身 しらす入り】まぐろ、しらす、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【かつお&おかか(かつお節)】かつお、かつお節、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【かつお ホタテ貝柱入り】かつお、ほたて貝柱、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス
注意
※猫スナックジャーキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする