成分たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下、約7kcal/本
形状ペースト
種類バラエテイ
ケース入数8
原材料【まぐろ】まぐろ、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、タンパク加水分解物、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【かつお】かつお、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ】鶏肉(ささみ)、ほたてエキス、糖類(オリゴ糖等)、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、ほたてエキス、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス