成分たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下【宗田かつお&かつお節】たんぱく質9.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.6%以下、水分88.0%以下、約7kcal/本【宗田かつお&かつお節】約9kcal/本
形状ペースト
種類かつお海鮮バラエティ
ケース入数8
原材料【かつお】かつお、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素、カラメル色素【かつお かつお節ミックス】かつお、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素【宗田かつお&かつお節】宗田鰹、かつお節、かつお節エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、カロテノイド色素、緑茶エキス【かつお&国産あごだし】かつお、焼あご、あごだし、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、タンパク加水分解物、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス