CIAOちゅ〜る乳酸菌入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14g×40本) 注文コード 69987096 品番 SC-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

乳酸菌4000億個(1本あたり100億個)配合。液状タイプのちゅーるです。水分たっぷりで水分補給にもつながります。

成分たんぱく質7.0%以上 脂質0.2%以上 粗繊維0.1%以下 灰分1.7%以下 水分91.0%以下 形状ペースト 種類まぐろバラエティ ケース入数8 原材料【まぐろ】まぐろ、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、タンパク加水分解物、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、ほたてエキス、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ミルクカルシウム、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス
注意
※猫スナックジャーキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする