ちゅ〜る総合栄養食

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14g×40本) 注文コード 69987184 品番 DS-164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1日の栄養バランスを配合した、総合栄養食タイプちゅーるです。固い食べ物が食べづらい時や、食欲が無い時などにもどうぞ。

成分たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本 形状ペースト 種類とりささみバラエティ ケース入数8 原材料【とりささみ ビーフ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、ビーフエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ 緑黄色野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ ツナ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、かつお、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス【とりささみ さつまいも入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、さつまいも、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D3、E、B1、葉酸、B12、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス
注意
※犬スナックジャーキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする