曜日別特売
SM1.25-25H 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業) 69988339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM1.25-25H 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業) 69988339
SM1.25-25H 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業) 69988339
SM1.25-25H 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業) 69988339

小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モジュール(m)1.25
歯数25
内容量1個注文コード69988339品番SM1.25-25H
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状B3歯数25穴径(Φmm)AH7:8ボス径B(Φmm)25歯先円直径D(Φmm)33.02組立距離E(mm)28全長F(mm)17.88歯先距離G(mm)13.26穴長さI(mm)16歯幅J(mm)7おさえ面径K(Φmm)18.7モジュール(m)1.25基準円直径C(Φmm)31.25歯数比1ボス長さ(mm)9.25許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.75許容トルク・歯面強さ(N・m)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする