※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するボス径B(Φmm)50
歯先円直径D(Φmm)65.54
内容量1個注文コード69988549品番SAM3-20045H
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
アンギュラマイタ SAM
・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。