※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など66種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 歯数
- 13
- モジュール(m)
- 1
- ねじれ方向
- R
- 注文コード
- 69990360
- 品番
- SN1-13RH
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
ねじ歯車 SN
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。