曜日別特売
SN2-20RH 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業) 69990615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN2-20RH 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業) 69990615
SN2-20RH 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業) 69990615

小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
モジュール(m)
2
ねじれ方向
R
注文コード
69990615
品番
SN2-20RH
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ねじ歯車 SN
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

歯数
20
質量(kg)
0.53
穴径A(Φmm)
15
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
歯幅E(mm)
20
形状
S1
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
35
歯先円直径D(Φmm)
60.57
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
56.57
ボス長さ(mm)
15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする