TLA13-A ナナフォーム TLAタイプ nana(東洋印刷) 69991644

ナナフォーム TLAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500折) 面付15 注文コード69991644 品番TLA13-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は面付など5種類から選べます 他の種類を見る

ドットプリンタ対応のラベルです。
TLAタイプはレーザープリンタと剥離機を組み合わせて使用する場合、特に有効な構造となっております。
(特許出願中)

ラベルサイズ(mm)86×51 面付15 シートサイズ(mm)330×305 ラベル数7500枚 適合プリンタドットプリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする