nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
ナナフォーム TLAタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500折)
注文コード
69991653
品番
TLA15-G
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドットプリンタ対応のラベルです。
TLAタイプはレーザープリンタと剥離機を組み合わせて使用する場合、特に有効な構造となっております。
(特許出願中)
ラベルサイズ(mm)
80×114
面付
8
シートサイズ(mm)
381×254
ラベル数
4000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ