nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500折)
面付
8
仕様
剥離紙Blue
注文コード
69992457
品番
NC10CPB
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
114×59
面付
8
仕様
剥離紙Blue
シートサイズ(mm)
267×254
ラベル数
4000枚
入数
500折(4000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
ヨコ3本、タテ1本