剥離紙ブルータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000折) 面付4 仕様剥離紙Blue 注文コード69992624 品番NC05WPB
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は面付・仕様・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。

ラベルサイズ(mm)114×58 面付4 仕様剥離紙Blue シートサイズ(mm)140×254 ラベル数4000枚 入数1000折(500折×2)(4000枚) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタドットプリンタ ミシン目ヨコ3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする