nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000折)
面付
4
仕様
剥離紙Blue、再剥離タイプ
注文コード
69992633
品番
NC05WR
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
114×58
面付
4
仕様
剥離紙Blue、再剥離タイプ
スペース
5/10"(左側)、-(左右)、2/10"(天地)
シートサイズ(mm)
140×254
ラベル数
4000枚
入数
1000折(500折×2)(4000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
ヨコ3本