nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000折)
面付
6
注文コード
69992685
品番
NC06PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
127×38
面付
6
シートサイズ(mm)
152×229
ラベル数
6000枚
適合プリンタ
ドットプリンタ