nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500折)
面付
32
仕様
剥離紙Blue
注文コード
69992755
品番
NT14PB
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
86×38
面付
32
仕様
剥離紙Blue
スペース
13/20"(左側)、-(左右)、-(天地)
シートサイズ(mm)
378×305
ラベル数
16000枚
入数
500折(16000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ