nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500折)
面付
12
仕様
剥離紙Blue
注文コード
69992816
品番
NT08CB
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
84×38
面付
12
仕様
剥離紙Blue
スペース
6/10"(左側)、2/10"(左右)、1/6"(天地)
シートサイズ(mm)
203×254
ラベル数
6000枚
入数
500折(6000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ