- ステッカー 作業管理関係 モノタロウ 69992913 - ステッカー 作業管理関係 モノタロウ 69992913 - ステッカー 作業管理関係 モノタロウ 69992913

ステッカー 作業管理関係

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(2枚) 注文コード 69992913 品番 -
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業管理者がひと目で分かるヘルメット貼付用管理者ステッカーです。
シールタイプなのでそのまま直接貼り付けできます。
ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。

文字内容危険取扱者 取付方式ステッカー 材質ユポステッカー 用途責任者識別用シールとして 寸法(縦×横)(mm)35×50
注意
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
作業時のヘルメットの表示用
農・林・水産業

とくに問題はないのだが。欲を言えば甲/丙/乙1〜6 の種別ごとがあればよりマニアックで素晴らしい。おっと、乙種の場合は複数持っている場合があるからな。下側の余白に1〜6の数字を別途貼るか?

対象商品:
69992913
2023-06-01
用途:
ヘルメットへの取付
TOGA販売課 様 (その他業種)

ヘルメットへの取付に使用していますが、
水がかかっても剥がれないのでとても助かっています

対象商品:
69992913
2022-01-14
用途:
ヘルメットに貼るため
サービス業

もう少し小さいサイズがあれば場所を取らず良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
69992913
2021-07-17
用途:
お笑い
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用のヘルメットにウケ狙いで!ステッカーで面白おかしく!

2人が参考にしています
対象商品:
69992913
2021-02-20
用途:
給油作業時
運輸・通信業

ヘルメットに貼り付けていますが、よく目立ちカッコいいです

対象商品:
69992913
2021-02-05
用途:
運搬作業
運輸・通信業

ヘルメット用でとても良く確認出来るので
気に入ってます

対象商品:
69992938
2020-02-02
用途:
作業ヘルメットに貼り付け。
昭和管工 有限会社 様

シンプルで分かりやすいです。耐久性はいかに?
シールの種類がすくない!メジャーなのがもう少し種類があれば★5つですね。
個人的には小型移動式クレーンやガス溶接、アーク溶接などが欲しいです。

対象商品:
69992922
2019-03-04
用途:
ヘルメットに

フォークリフト運転者に貼ります。フォークリフトの絵が左右逆だったらいいのにと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする