- マグネット 責任者標識 モノタロウ 69992947 - マグネット 責任者標識 モノタロウ 69992947 - マグネット 責任者標識 モノタロウ 69992947 - マグネット 責任者標識 モノタロウ 69992947 - マグネット 責任者標識 モノタロウ 69992947

マグネット 責任者標識

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69992947 品番 -
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。

文字内容取扱責任者 取付方式マグネット 材質マグネットシート 用途責任者表示のため 寸法(縦×横)(mm)200×80
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁力に影響受けるものを本製品に近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69992947
2021-11-09
用途:
機器類の責任者表示
有限会社巧揚鉄工所 様

マグネットなので鉄なら何処へでもひっつくので
使いやすい。また、氏名をらべらーのテープで貼っていると変更も簡単にできるのが良い。
もう少し値段が下がると尚良い。

対象商品:
69992947
2020-08-07
用途:
機械、フォークリフトの責任者表示
製造業

安価で購入できました。マグネットの強さも問題なく使用できます。

対象商品:
69992956
2020-07-13
用途:
標記
建設業・工事業

マグネットになっていて、非常に使いやすいです。少し、値段が高いとおもいましたが、しっかりした素材だったので満足しています。

対象商品:
69992947
2018-01-19
用途:
工場内責任者を書く際
製造業

マグネットも問題なく、薄さも悪くない。
各作業に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする