FS-200S FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ) 69993035 FS-200S FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ) 69993035 FS-200S FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ) 69993035

FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69993035 品番 FS-200S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。

材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ 付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚 仕様左右脱輪防止付 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×7.5×92 適合段差(cm)5〜20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする