規格
有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3x(Flow Control)
USBアップストリームポート:USB2.0/1.1
USBダウンストリームポート:USB2.0/1.1
用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
仕様
USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
インターフェース
USBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート
USBダウンストリームポート:Type-A(メス)×3ポート
伝送速度(Mbps)10/100(理論値)
付属品マニュアル、CD1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約51
ポート数LAN:1、USB:3
消費電力(W)1.65
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×53×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約330 (USBバスパワー含まず)
コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
USBケーブル長(cm)約30(コネクター部分除く)
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと)
供給電流(mA)USBダウンストリーム:3ポート合計 約170mA以内(各ポート 約70mA未満)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN