有線LAN アダプタ USB2.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69994268 品番EDC-FUA2H-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプター USBハブ付です。
USB2.0ポートを3ポート搭載しています。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。

規格
有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3x(Flow Control)
USBアップストリームポート:USB2.0/1.1
USBダウンストリームポート:USB2.0/1.1
用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
仕様
USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
インターフェース
USBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート
USBダウンストリームポート:Type-A(メス)×3ポート
伝送速度(Mbps)10/100(理論値) 付属品マニュアル、CD1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約51 ポート数LAN:1、USB:3 消費電力(W)1.65 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×53×15(ケーブル部分を除く) 消費電流(mA)約330 (USBバスパワー含まず) コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B USBケーブル長(cm)約30(コネクター部分除く) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと) 供給電流(mA)USBダウンストリーム:3ポート合計 約170mA以内(各ポート 約70mA未満) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69994252
2022-01-20
用途:
タブレットに付けて使用します
株式会社セーコウ 様

タブレットなどで有線LANをつなぎたい時に使用しますが、USBの口が3つもあり、ケーブルも長いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする