有線LAN アダプタ USB3.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69994286 品番EDC-GUA3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。

規格
有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)
USBアップストリームポート:USB3.0/2.0/1.1 ※ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0での接続をお勧めします。
用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
仕様
USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB3.0 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 付属品マニュアル、CD1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約26 ポート数1 消費電力(W)0.9 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く) 消費電流(mA)約180 その他の機能Jumbo frame インターフェースUSBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分除く) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69994286 EDC-GUA3-W 44709414 EDC-GUA3V2-W 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69994286
2023-08-04
用途:
PCにLANケーブルを複数繋ぐとき
大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 様 (その他業種)

windows10やwindow11のPCにLANケーブルを複数繋ぐときに使用しました。
ドライバーなしで接続できたので、とても設置が楽でした。(古いOSだと付属のdriverをダウンロードする必要があるそうです。)
今の所、問題なく使用できています。

対象商品:
69994277
2023-05-22
用途:
PC作業用に購入
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

客人用に準備しましたが普段使いにも対応できますのでこのアダプタはいくらあっても困りません

対象商品:
69994277
2023-06-27
用途:
無線LANだけのノートPCに使った
建設業・工事業

無線LANに加え有線LANが、使えるようになった。

対象商品:
69994277
2021-06-22
用途:
ポートがないパソコンに使用
正和自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

問題なし。Lenovoのノートパソコン。Wi-Fi仕様なので助かった。

対象商品:
69994277
2020-09-01
用途:
無線LANでは弱い場合有線に
不動産業

コンパクトで、価格も手頃。性能も問題なく持ち運びも苦にならない

対象商品:
69994277
2021-04-06
用途:
仕事で使用する為
甲斐原工機株式会社 様

現在のパソコンの有線LANが故障した為、購入したが初めは良かったがしばらく経ってから繋がらない、パソコンが悪いのか今回購入した有線LANアダプタが悪いのか専門家でないので分からない。

対象商品:
69994277
2019-09-03
用途:
パソコンのネットワーク増設

PCに有線LANを増設するために使用しました。Windows10ではドライバーが不要でした。

対象商品:
69994277
2019-02-28
用途:
PCの社内ネットワークへの接続
その他業種

本体シールに記載してあるMACアドレスが間違っていて、社内NWへの接続登録の際にトラブルが発生。非常に時間を無駄にした。
信じられないミス。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便とご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする