DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69994803
品番
DXL-81288C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.4(E26)
光源色
昼白色
用途
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
材質
プラスチック/乳白
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
注意
※調光器との併用はできません。