LED浴室灯

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69994828 品番 DXL-81292C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
消費電力(W)6.1 材質プラスチック/白/アクリル/乳白 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)50.8 仕様防湿型 光源寿命40000時間 光束(Lm)310 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED LED交換不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892902
2022-01-04
用途:
脱衣場照明
製造業

蛍光灯タイプだったのですが、点灯が安定していなかったのでLEDタイプに変更したいと思いこの商品にしました。交換は説明書を見れば30分もあれば交換できました。明るさは脱衣場としては充分でした。電気工事士資格は必要です。(昨年取得)年末に頼んだのですが4日に配送されました。仕方ないけど年末に発送案内来たのにね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする