※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロック形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:200mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:40mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード69995075 品番MDBBB40-200-RN+40-RN-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥48,950 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はチューブ内径・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:200mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:40mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする