※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:150mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:315mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード69995118
品番MDBBB50-150-HN+315-HN-A54-XC10
参考基準価格(税別)¥68,860
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)