※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:125mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:39mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード69995145
品番MDBBB63-125-RN+39-RN-A93Z-XC10
参考基準価格(税別)¥65,510
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)