※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する穴径A(Φmm)18
18
16
17
19
20
22
25
28
30
12
14
15
10
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
モジュール(m)3.1831
内容量1個注文コード69995208品番SSCP10-20HJ18
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
CP平歯車 SSCP
・低価格で、追加で歯面焼入可能です。
・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。