用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。
材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE
寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74
質量(kg)1.45
タイプ本体のみ
能力普通ボルト:M10〜M20●高力ボルト:M10〜M16
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0〜1000(正回転)、0〜1000(逆回転)●モード2:0〜1600(正回転)、0〜2000(逆回転)●モード3:0〜2800(正回転)、0〜2800(逆回転)
モーターブラシレスDCモーター
機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト
最大締付トルク(N・m)300
騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5
振動3軸合成値(m/s2)13.16