KUROKIN(黒金)
KUROKIN(黒金)の 水道・空調配管用工具
KUROKIN(黒金)の 配管カッター
KUROKIN(黒金)の モールカッター
マルチカッター替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69996608
品番
FF29-C
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途
FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。
適合機種
FF29-200BG
材質
特殊鋼
寸法(mm)
85×1.5×22
質量(g)
20
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※鋭利な刃物ですので、交換には十分に注意して手順に従って作業してください。