ゼットソー
ゼットソーの のこぎり
ゼットソーの のこぎり替刃
ゼットソーの 片刃鋸用
ゼットソーV300 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69996626
品番
15036
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ゼットソーV300(15035)の替刃。
ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途
ゼットソーV300(15035)の替刃として。
適合
柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)
寸法(mm)
334×1.07×66
品番
本体:15035
質量(g)
102
タイプ
替刃式(フックタイプ)
ピッチ(mm)
2.15
刃先処理
ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)
切り幅(mm)
1.07
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
300
注意
※刃先でけがをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。