ゼットソーたてびき300 替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69996635 品番15037
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。
ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。
替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。

用途柱のホゾ加工に。 仕様クリアフッ素コーティング 適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958) 寸法(mm)334×0.91×67 質量(g)95 タイプ替刃式(フックタイプ) 刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ 切り幅(mm)0.91 のこぎり板厚(mm)0.66
注意
※刃先でけがをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする