GC熊よけスプレー AJ‐260 熊よけ対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69996669 品番AJ-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

飛距離約7.6m〜9.1m、ストッパーを引き抜きレバーを押すだけの簡単操作です。消火器の様に一気に噴射(霧状)します。SHUは原料オレオレジンの潜在的な辛さを示す一方、主要カプサイシノイドは完成品スプレーの実際の辛さを示す。このため、ペッパースプレーの処方評価・表示・比較において、SHU値ではなくHPLC検証済み主要カプサイシノイド測定値を採用しています。別売りの熊スプレー専用ホルスター(品番:6300060760)にもご使用いただけます。

用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。 仕様●カプサイシノイド:(法執行機関がしようするOC濃度と同じ1.33%)含有●スプレーパターン:霧状(消火器の様に一気に噴射します)●高圧ガス:HFC-134a 寸法(mm)約240(最長部)/缶の直径:約53(クリップは含まず) 溶剤:色味を落したローカラーOCを使用(薄い赤色) 内容量(g)260 製品質量(g)357 飛距離(m)約7.6〜9.1(20ft-30ft)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本品は防犯用品です。自衛・護身以外の目的には使用しないでください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。空港や公共の建物、交通機関、多くの人々が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。廃棄方法は各自治体にお問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする