単機能レンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(18L) 注文コード69996687 品番RE-TM18-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カンタン操作でスタイリッシュな
ターンテーブルタイプ光るタイマー
カンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載
よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長
いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載
グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」
全国どこでも使える、ヘルツフリー

付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書 仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構 質量(kg)12 ブラック系 外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265 電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170 レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当 庫内容量(L)18(ターンテーブル) 年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
注意
※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
※レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:520W、60Hz:650W)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする