シャープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69996721 品番KITD50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●候補なし:ホワイト/10畳●除湿方式・除湿能力・除湿トレー容量(L):コンプレッサー方式 5.0/5.6/日(50/60Hz) 約2.0 質量(kg)13 容量加湿方式・加湿量・加湿トレー:気化方式 最大400mL/h 約2.0L 外形寸法(mm)幅350×奥行285×高さ656 センサーニオイ・湿度・温度 電源コード(m)1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※2 適合床面積プラズマクラスター:約10畳(約17m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 モニタデジタル湿度モニター / きれいモニター 待機時消費電力(W)0.7
注意
※清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3sup>3sup>3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m3sup>3</sup>から0.15mg/m3</sup>、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3</sup>のイオンが測定できる床面積の目安です。
※<抗菌>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/SGS
※試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。
※抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着した菌
※試験結果:99%以上抗菌。<防カビ>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
※試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。
※防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着したカビ菌
※試験結果:菌糸の発育が認められない。
※日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいた数値。
※電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で算出。
※室温30℃、湿度60%時の消費電力は210/220W(50/60Hz)。
※室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。
※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた数値。
※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。加湿トレーに水が入っている場合のみ加湿します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする