折りたたみ電子ピアノ キーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード69996730 品番BF-960-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机や床にサッと広げるだけで演奏できる折りたたみ式の電子ピアノ。
リズム曲はなんと100種類。デモ曲も25曲搭載しています。
ティーチング機能や録音機能搭載で楽しみながらピアノの演奏が上達します。
ヘッドフォンを接続して時間や場所を気にせず演奏もできます。
指になじむ自然な弾き心地です。

付属品USB充電ケーブル、専用ソフトケース 仕様テンポ(セクション):32、トランスポーズ:-6〜+6 材質ABS、HIPS、シリコン ホワイト 質量(g)792 音量0〜16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×45×135 充電時間(時間)4 寸法(縦×横×高さ)(mm)940×24×135 鍵盤数61
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする