おままごとキッチン 知育玩具 木製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69996757 品番889-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

蒸気、水、音、光が出るおままごとキッチン!お友達や家族と遊びながらきちんと学べる♪
実際に触って体験しながら、子どもの成長に欠かせない五感を刺激します。
つまみを回すと音が鳴りコンロが点灯。
水を注ぐと実際に蒸気が出たり、シンクに水を溜めて蛇口のボタンを押すとお水が出たり、気分を上げる音楽が全部で12曲も搭載。
その他にも効果音や音量の調節もできるので時間を気にせず遊べます。
電池を入れて光ながらクルクル回るエッグスチーマーをはじめ、さまざまな付属品が盛りだくさん。
使わない時は付属品をしまえる収納場所もあり片付けの習慣も身に付きます。

材質ABS、PP 質量(kg)3.5(付属品を含む) 使用電源単三乾電池×8本(別売) 寸法(縦×横×高さH)(cm)71×28.5×93.5 適合年齢(歳)3以上
注意
※本製品の対象年齢は3歳以上です。3歳以下のお子様は小さな部品を飲み込む可能性がありますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※組み立てには単三乾電池8本、プラスドライバーが必要です。単三乾電池は付属しておりません。
※本製品は水を取り扱いますので、電化製品の近くには設置しないでください。
※水蒸気吹き出し穴に水を注がないでください。故障や破損の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする