アウトリガー脚立 ハチ型 RLH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.7 注文コード69997037 品番RLH-18
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

建築現場で横揺れ防止の脚立。
折りたたむとフラットになるので積み重ねやすく収納効率が向上します。
赤いレバーを操作することでアウトリガーの開閉が可能。
ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)8.7 踏ざん踏面幅(mm)55 天板高さ(m)1.7 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×129 最大使用荷重(kg)130 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)700〜1150×1060 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×150×1770 最大使用高さ(m)1.4
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする