SPRESENSE GNSS Add-onボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69999521 品番CXD5602PWBGNSS1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。
L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。
測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))

仕様
●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBm
ホットスタート時:-165 dBm
トラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒
ホットスタート時:約1秒
寸法(mm)33.0 x 20.6 電圧(V)IO:DC 1.8 周波数L1/L5 インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pin アンテナ外部アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にはGNSS用のアンテナは同梱しておりません。別途外付けアンテナが必要となります。
※ 接続端子はU.FL規格であるためSMA接続のGNSSアンテナをご使用いただく場合には、別途U.FL(オス)-SMA(メス)変換ケーブルをご用意ください。
※ 本製品はLNAが搭載されていないため、使用できるアンテナはアクティブアンテナのみで、パッシブアンテナは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする